Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-SWOPGS-S8-IG1/4B

  • ERIKS:11451235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomêtre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Exécution orientable avec étanchéite conique et joint torique FKM
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE08SR1/4 DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
d2
G 1/4"
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l1
35.5 mm
l2
21 mm
SW1
19 mm
SW3
19 mm