Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-SWOPGS-S6-IG1/2B

  • ERIKS:11451233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomêtre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Exécution orientable avec étanchéite conique et joint torique FKM
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,46 €/ Unitéhors TVA

7,82 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE06SR1/2 DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
6 mm
d2
G 1/2"
dy
2.5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l1
44.5 mm
l2
24.5 mm
SW1
27 mm
SW3
17 mm