Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-SWOPGS-S10-IG1/2B

  • ERIKS:11451236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomêtre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Exécution orientable avec étanchéite conique et joint torique FKM
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE10SR1/2 DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
10 mm
d2
G 1/2"
dy
6 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l1
43.5 mm
l2
23.5 mm
SW1
27 mm
SW3
22 mm