Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-SWOPGS-L6-IG1/4B

  • ERIKS:11451229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomêtre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Exécution orientable avec étanchéite conique et joint torique FKM
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE06LR1/4 DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
d2
G 1/4"
dy
2.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l1
37.5 mm
l2
23 mm
SW1
19 mm
SW3
14 mm