7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAVD-R |
Désignation | MAVE15LR1/2 DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 3.5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l1 | 44.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 27 mm |