3,45 €/ Unitéhors TVA
4,17 €TVA incluse
312 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAVD-R |
Désignation | MAVE12LR1/4 DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 8 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l1 | 36 mm |
l2 | 21.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |