Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-SWOPGS-L12-IG1/4

  • ERIKS:14989505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomêtre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Exécution orientable avec étanchéite conique et joint torique FKM
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE12L-o.DKD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
G 1/4"
dy
2.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l1
36 mm
l2
21.5 mm
SW1
19 mm
SW3
22 mm