3,92 €/ Unitéhors TVA
4,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAV-R |
Désignation | MAV06SR1/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/2" |
d3 | 26.8 mm |
dy | 4 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
3,25 €/ Unitéhors TVA
3,93 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026