26,55 €/ Unitéhors TVA
32,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAV-R |
Désignation | MAV12SR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 21.8 mm |
dy | 4 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 9 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 22 mm |