Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-PGSC-L8-IG1/4B

  • ERIKS:795968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomètre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (PGSC) ou sans écrou et bague coupante (PGS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAV-R
Désignation
MAV08LR1/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
7.5 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026