Eriks
VOSS

VOSS Raccord de jonction droit 24-SW2OS-S8

  • ERIKS:907596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de jonction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,32 €/ Unitéhors TVA

7,65 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EDKV
Désignation
GZ08S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN800
d1
8 mm
dy
4 mm
l1
40.5 mm
SW3
19 mm