19,15 €/ Unitéhors TVA
23,17 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EDKV |
Désignation | GZ30S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 30S - M42x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 23 mm |
l1 | 72.5 mm |
SW3 | 50 mm |