20,35 €/ Unitéhors TVA
24,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EDKV |
Désignation | GZ25S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 16 mm |
l1 | 107 mm |
SW3 | 46 mm |