Eriks
VOSS

VOSS Raccord de jonction droit 24-SW2OS-S20-CP2

  • ERIKS:907693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de jonction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,22 €/ Unitéhors TVA

12,37 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EDKV
Désignation
GZ20S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
14 mm
l1
60.5 mm
SW3
36 mm