Eriks
VOSS

VOSS Raccord de jonction droit 24-SW2OS-S10-CP2

  • ERIKS:907618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de jonction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EDKV
Désignation
GZ10S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN800
d1
10 mm
dy
6 mm
l1
43.5 mm
SW3
22 mm