12,53 €/ Unitéhors TVA
15,16 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EDKV |
Désignation | GZ28L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 22 mm |
l1 | 51.5 mm |
SW3 | 41 mm |