Eriks
VOSS

VOSS Raccord de jonction droit 24-SW2OS-L22-CP2

  • ERIKS:14989372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de jonction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EDKV
Désignation
GZ22L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
17 mm
l1
46.5 mm
SW3
36 mm