Eriks
VOSS

VOSS Raccord de jonction droit 24-SW2OS-L12-CP1

  • ERIKS:13732584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de jonction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EDKV
Désignation
GZ12L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
8 mm
l1
34 mm
SW3
22 mm