6,66 €/ Unitéhors TVA
8,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EDKV |
Désignation | GZ10L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 6 mm |
l1 | 34 mm |
SW3 | 19 mm |