Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWE-S12

  • ERIKS:767573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW12S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
31 mm
l2
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
17 mm
SW3
24 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026