Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO (sans écrou et bague coupante) 24-SWOE-L15

  • ERIKS:1010148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

2384 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW15L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
dy2
10 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
l3
46 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

1102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

4097 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026