Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-S38

  • ERIKS:905321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

39,31 €/ Unitéhors TVA

47,57 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW38S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
dy2
30 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
l3
89 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

32,96 €/ Unitéhors TVA

39,88 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026