20,67 €/ Unitéhors TVA
25,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD |
Désignation | EW25ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 18 mm |
I5 | 50 mm |
l2 | 30 mm |
l3 | 73 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 46 mm |
14,39 €/ Unitéhors TVA
17,41 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026