Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-S20

  • ERIKS:905291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW20S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
dy2
14 mm
I5
44.5 mm
l2
26.5 mm
l3
65 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

9,55 €/ Unitéhors TVA

11,56 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026