Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-S14

  • ERIKS:905275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW14S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
dy2
9 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
l3
54 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026