Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-L8-P

  • ERIKS:904848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW08L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
l3
37.5 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

933 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026