3,69 €/ Unitéhors TVA
4,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD |
Désignation | EW06L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 2.5 mm |
I5 | 26 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 34.5 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
3,11 €/ Unitéhors TVA
3,76 €TVA incluse
656 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026