Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-L42-ES4

  • ERIKS:13732108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

43,51 €/ Unitéhors TVA

52,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW42ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
dy2
34 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
l3
75 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

32,25 €/ Unitéhors TVA

39,02 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026