Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-L35

  • ERIKS:905003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

24,47 €/ Unitéhors TVA

29,61 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW35L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
dy2
28 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
l3
68.5 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

20,24 €/ Unitéhors TVA

24,49 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026