Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable DKO 24-SWOEC-L28

  • ERIKS:904996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC) ou sans écrou et bague coupante (SWOE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,74 €/ Unitéhors TVA

20,26 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD
Désignation
EW28L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
dy2
22 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
l3
59 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Pièces détachées et accessoires

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

173 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026