4,05 €/ Unitéhors TVA
4,90 €TVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD |
Désignation | EW10L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 40 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
2376 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026