Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S8

  • ERIKS:792926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW08S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
lg2
24 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Pièces détachées et accessoires

3,60 €/ Unitéhors TVA

4,36 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026