39,69 €/ Unitéhors TVA
48,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWV |
Désignation | EVW38S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 63 mm |
l2 | 41 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
29,95 €/ Unitéhors TVA
36,24 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026