Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S30

  • ERIKS:793019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

26,94 €/ Unitéhors TVA

32,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

20,61 €/ Unitéhors TVA

24,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026