12,19 €/ Unitéhors TVA
14,75 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWV |
Désignation | EVW20S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 44.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |