8,34 €/ Unitéhors TVA
10,09 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWV |
Désignation | EVW16S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
6,39 €/ Unitéhors TVA
7,73 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026