Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L8

  • ERIKS:792616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,58 €/ Unitéhors TVA

4,33 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
lg2
21 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

207 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026