Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L6

  • ERIKS:792608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Pièces détachées et accessoires

2,78 €/ Unitéhors TVA

3,36 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026