26,86 €/ Unitéhors TVA
32,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWV |
Désignation | EVW35L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
20,53 €/ Unitéhors TVA
24,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026