17,98 €/ Unitéhors TVA
21,76 €TVA incluse
144 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWV |
Désignation | EVW28L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
I5 | 41.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |
13,32 €/ Unitéhors TVA
16,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026