Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L18

  • ERIKS:792667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW18L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Pièces détachées et accessoires

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

295 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026