Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L12

  • ERIKS:792632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

212 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWV
Désignation
EVW12L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29.5 mm
l2
17 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

504 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026