Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAE-S12-M18E

  • ERIKS:14988945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé avec contre écrou
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint souple profilé (forme E)
- Materiau d'etancheité: standard NBR
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,91 €/ Unitéhors TVA

15,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
WEE12SMOMD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
9 mm
dy
8 mm
i
12 mm
l2
21.5 mm
l3
30 mm
lg
42 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1165 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026