32,51 €/ Unitéhors TVA
39,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-M |
Désignation | WEE35LM42x2ORB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 42x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 42x2 |
d8 | 50.5 mm |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 14 mm |
l2 | 34.5 mm |
l3 | 48 mm |
lg | 62 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
SW4 | 50 mm |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026