10,65 €/ Unitéhors TVA
12,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-M |
Désignation | WEE22LM27x2ORB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 27x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 27x2 |
d8 | 32.5 mm |
dx | 18 mm |
dy | 19 mm |
i | 14 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 35 mm |
lg | 49 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 32 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
882 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026