10,79 €/ Unitéhors TVA
13,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | WEE15LM22X1.5OMD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 14 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 22 mm |
l3 | 32 mm |
lg | 46 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 27 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
3947 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026