Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAE-L15-M18F

  • ERIKS:11451259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEE-M
Désignation
WEE15LM18x1.5ORB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d8
24.5 mm
dx
11 mm
dy
12 mm
i
11 mm
l2
21 mm
l3
30 mm
lg
41 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

3947 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026