6,83 €/ Unitéhors TVA
8,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-R WD |
Désignation | WEE10LR1/4EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 7 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 26 mm |
lg | 38 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 19 mm |
0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026