8,91 €/ Unitéhors TVA
10,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-R WD |
Désignation | WEE08SR |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 7 mm |
dy | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 26 mm |
lg | 38 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 19 mm |