12,31 €/ Unitéhors TVA
14,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-R WD |
Désignation | WEE16SR |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 10 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 26.5 mm |
l3 | 37 mm |
lg | 51 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
10,87 €/ Unitéhors TVA
13,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026